Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1895684S INDUS 90W 3000K CL2 STRADALE MEDIUM ANTR - 1895684S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077455000

Artikelnummer

MAO1895684S

Herstellernummer

1895684S

Hersteller

MAO

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Verstellbare Optik:

ja

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14760 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.97

Breite:

620 mm

Höhe/Tiefe:

133 mm

Länge:

950 mm

Apparecchio CUT-OFF per illuminazione stradale ed aree urbane (IP66) per utilizzo su palo o braccio Ø60mm. Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12). Testapalo regolabile in pressofusione di alluminio. Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, garantita 10 anni. Diffusore in vetro piano temperato trasparente (spessore 4mm). Piastra porta-cablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. 90W. 3000 K. Class 2. Ottica stradale medium. 14760 lm