Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO2065500T SFERA 500 PX/TRASPARENTE SEMIVERNICIATA - 2065500T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075908478

Artikelnummer

MAO2065500T

Herstellernummer

2065500T

Hersteller

MAO

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Kunststoff

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Acrilico (PX): Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere. Inalterabile alle radiazioni ltraviolette. Disponibile neidiametri 500 mm per abbinamento con Baseplat 500,Basealu 500. Disponibile nei colori Transparente.