MARECO LUCE S.R.L. - MAO2120682S DISCOVERY TESTAPALO 55W 4000K CL.2 STRAD - 2120682S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
7449075547813
Artikelnummer
MAO2120682S
Herstellernummer
2120682S
Hersteller
MAO
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Verstellbare Optik:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
53.8...53.8 W
Max. Systemleistung:
55 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8906 lm
Leuchtenlichtausbeute:
156 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
500 mm
Durchmesser:
516 mm



