MARECO LUCE S.R.L. - MAO2124384S DISCOVERY TESTAPALO 35W 3000K CL.1 STRAD - 2124384S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
7449076517365
Artikelnummer
MAO2124384S
Herstellernummer
2124384S
Hersteller
MAO
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Verstellbare Optik:
ja
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5940 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.975
Breite:
550 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Durchmesser:
516 mm



