Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4095291W LIRA 95 TONDO LED 4W 230V 3000K - 4095291W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 352 lm

  • Einbaudurchmesser - 95 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075836672

Artikelnummer

MAO4095291W

Herstellernummer

4095291W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

352 lm

Einbaudurchmesser:

95 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

85.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

144 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Höhe/Tiefe:

100 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Apparecchio per interni ed esterni. Apparecchio con cornice tondo ad incasso. Montaggio a pavimento con accessorio controcassa. Montaggio a controsoffitto con accessorio molle di bloccaggio. Inox. Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmenteindicata per illuminazione d’accento. Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Dimensioni compatte. Orientabile in varie direzioni. Versatilità delle otticheCarrabilità. Chiusura inferiore e superiore dellacontrocassa per agevolare la cementazione. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro temperato trasparente spessore 8mm. Ottica basculabile ±15° (versione GU4) Cornice in acciaio inox AISI 316L. Carrabilità 2000Kg alla velocitàmassima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox.3000K 352 lm