Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4140292W LIRA 140 TONDO LED 8W 220-240V 50-60HZ 4 - 4140292W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 688 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077710819

Artikelnummer

MAO4140292W

Herstellernummer

4140292W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

688 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

122 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

140 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio a Led con cornice tonda per installazione a parete, pavimento o controsoffitto (IP67).Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100 ad elevata colabilità e scorrevolezza per prevenire la formazione di bolle d’aria e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’anodizzatura. Cornice in Acciaio INOX AISI 316L Ø140 mm spessore 2,5 mm, sottoposta a micropallinatura. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 8 mm. Colore Inox. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. 8W. 220-240V. 3000 K.834lm