Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4240392W LIRA 240 LED 20W 32° 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Einbaudurchmesser - 240 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075418748

Artikelnummer

MAO4240392W

Herstellernummer

4240392W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Einbaudurchmesser:

240 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

208 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

245 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Höhe/Tiefe:

305 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Apparecchio per interni ed esterni. Apparecchio con cornice tonda ad incasso pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Inox. Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Utilizzabilea cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Versatilità delle otticheCarrabilità.Controcassa in PVC con raccordo in tecnopolimero rinforzato. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzatoDiffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 12mm. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Ottica basculabile ±15°. Carrabilità 2500Kg alla velocità massima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox. 20W. 4000K.1900lm