MARECO LUCE S.R.L. - MAO70000003 CONTROCASSA LIRA 40 - 70000003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbauhöhe/-tiefe - 80 mm
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Controcassa
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076098611
Artikelnummer
MAO70000003
Herstellernummer
70000003
Hersteller
MAO
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Accessorio: Controcassa a murare per apparecchi serie Lira 40. Caratteristiche: Corpo in tecnopolimero. Caratteristiche di installazione: Chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione (cod 7000.0003). Caratteristiche dimensionali: Controcassa circolare di dimensioni Ø100mm con profondità 80mm (cod 7000.0003).