Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO70000007 CONTROCASSA CILINDRICA LIRA 40 - 70000007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Einbauhöhe/-tiefe - 70 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077366078

Artikelnummer

MAO70000007

Herstellernummer

70000007

Hersteller

MAO

Anwendung:

Hohlwand

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Accessorio: Controcassa a murare per apparecchi serie Lira 40. Caratteristiche. Corpo in tecnopolimero. Caratteristiche di installazione: Chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione (cod 7000.0003). Caratteristiche dimensionali: Controcassa cilindrica di dimensioni Ø35mm con profondità 70mm (cod 7000.0007).