Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO71000010 BASE NORMALE 150MM CON PORTALAMPADA -RIC - 71000010

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO71000010 BASE NORMALE 150MM CON PORTALAMPADA -RIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Durchmesser - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075923266

Artikelnummer

MAO71000010

Herstellernummer

71000010

Hersteller

MAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Durchmesser:

150 mm

Base normale 150mm