MARECO LUCE S.R.L. - MAO71002010 BASE NORMALE 250MM CON PORTALAMPADA -RIC - 71002010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Mit Starteraufnahme - nein
Befestigungsart - Befestigungsfuß
Packung
1 ST
EAN
8013768745160
Artikelnummer
MAO71002010
Herstellernummer
71002010
Hersteller
MAO
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Befestigungsfuß
Base normale 250mm con portalampada.


