MARECO LUCE S.R.L. - MAO71005010 BASE NORMALE 400MM CON PORTALAMPADA -RIC - 71005010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Mit Starteraufnahme - nein
Befestigungsart - Befestigungsfuß
Packung
1 ST
EAN
7449073004844
Artikelnummer
MAO71005010
Herstellernummer
71005010
Hersteller
MAO
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Befestigungsfuß
Base normale 400mm con portalampada.


