MARECO LUCE S.R.L. - MAO71007010 BASE NORMALE 500MM CON PORTALAMPADA-RICA - 71007010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Durchmesser - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075923426
Artikelnummer
MAO71007010
Herstellernummer
71007010
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
500 mm
Base normale 500mm


