MARECO LUCE S.R.L. - MAO74050500 SCHERMO IRIS 1 TRASPARENTE -RICAMBIO- - 74050500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Raster gelocht - nein
Werkstoff - Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar
Packung
1 ST
EAN
7449075433307
Artikelnummer
MAO74050500
Herstellernummer
74050500
Hersteller
MAO
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Durchmesser:
280 mm
Schermo Iris 1 in acrilico trasparente satinato. Ø280mm.


