Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO74050501 SCHERMO IRIS 2 TRASPARENTE -RICAMBIO-

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO74050501 SCHERMO IRIS 2 TRASPARENTE -RICAMBIO-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Raster gelocht - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074492657

Artikelnummer

MAO74050501

Herstellernummer

74050501

Hersteller

MAO

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Raster gelocht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Durchmesser:

390 mm

Schermo Iris 2 in acrilico trasparente satinato. Ø390mm.