MARECO LUCE S.R.L. - MAO74050502 SCHERMO IRIS 1 BIANCO -RICAMBIO- - 74050502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Raster gelocht - nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449071448008
Artikelnummer
MAO74050502
Herstellernummer
74050502
Hersteller
MAO
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Durchmesser:
280 mm
Schermo Iris 1 in acrilico bianco. 280mm.


