Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO75000501 SCHERMO STELO NERO -RICAMBIO- - 75000501

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO75000501 SCHERMO STELO NERO -RICAMBIO-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073181187

Artikelnummer

MAO75000501

Herstellernummer

75000501

Hersteller

MAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Farbe:

schwarz

Schermo Stelo nero. Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV.