Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO75000502 SCHERMO STELO GRIGIO -RICAMBIO- - 75000502

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO75000502 SCHERMO STELO GRIGIO -RICAMBIO-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Raster gelocht - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070652093

Artikelnummer

MAO75000502

Herstellernummer

75000502

Hersteller

MAO

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Raster gelocht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Farbe:

weiß

Durchmesser:

76 mm

Schermo Stelo in acrilico bianco.