MARECO LUCE S.R.L. - MAO75710007 CORPO SCHERMO PER 1059.2 ANTRACITE -RICA - 75710007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8001024769050
Artikelnummer
MAO75710007
Herstellernummer
75710007
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Corpo schermo 1059.2 antracite per LUX EST.


