MARECO LUCE S.R.L. - MAO75710017 CORPO SCHERMO PER 0159 CORTEN -RICAMBIO- - 75710017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079205894
Artikelnummer
MAO75710017
Herstellernummer
75710017
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
nicht einstellbare Verkleidung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Corpo schermo 0159 cor-ten per LUX EST.


