MARECO LUCE S.R.L. - MAO7700250B GLOBO 250MM PX BIANCO -RICAMBIO- - 7700250B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Durchmesser - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074545704
Artikelnummer
MAO7700250B
Herstellernummer
7700250B
Hersteller
MAO
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Durchmesser:
250 mm
Globo 250mm px bianco


