Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO7700250F GLOBO 250MM PX FUME -RICAMBIO- - 7700250F

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO7700250F GLOBO 250MM PX FUME -RICAMBIO-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077731630

Artikelnummer

MAO7700250F

Herstellernummer

7700250F

Hersteller

MAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

250 mm

Sfere 250mm Acrilico (PX) senza base fumè.