MARECO LUCE S.R.L. - MAO1051201M NEW STELO FBT 11W 900MM GRIGIO RAL 9006 - 1051201M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075404093
Artikelnummer
MAO1051201M
Herstellernummer
1051201M
Hersteller
MAO
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
900 mm
Durchmesser:
95 mm



