Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1049201N STELO FBT 21W NERO - 1049201N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Höhe/Tiefe - 950 mm

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075495480

Artikelnummer

MAO1049201N

Herstellernummer

1049201N

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Höhe/Tiefe:

950 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

76 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio alto 950 mm, completo di basamento perinstallazione su plinto/pavimentazione o per montaggio a parete. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Peculiarità: Economicità. Chiusura a baionetta. Caratteristiche tecniche: Basamento in acciaio zincato a caldo UNI EN 1461. Corpo in acciaio alluminato. Diffusore in policarbonato bianco. Viteria in acciaio inox.