Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019182M CHONE LED 8W 4000K GRIGIO METALLIZZATO - 1019182M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076334672

Artikelnummer

MAO1019182M

Herstellernummer

1019182M

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP54

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

290 mm

Durchmesser:

246 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Peculiarità: Economicità. Rispondenza alle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche apparecchiosono : Base in tecnopolimero rinforzato,diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente,cappello in tecnopolimero rinforzato.e viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: Led monocromatico Klight 7W (assorbimento totale led 7W) 520lm luce natural NW 4000K o luce calda WW 2800K.