Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080284F SFERA LED 3000 K PX/FM 250MM - 1080284F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Erdspieß

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073975861

Artikelnummer

MAO1080284F

Herstellernummer

1080284F

Hersteller

MAO

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

257 mm

Durchmesser:

250 mm

Sfera Led 250 - Forma Sferica completa di Base Normale LED (IP44) per utilizzo su palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto. Diffusore Sferico in PMMA di diametro Ø250mm in colorazione Fumè, con attacco a baionetta. Base in PC autoestinguente V2 stampata nero. Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura in policarbonato ad alta resistenza, per ricovero driver. Supporto circuito Led composto da Cappello di copertura e aletta frangiluce, in policarbonato adalta resistenza. Sorgente luminosa Led a posizione fissa ad emissione rotosimmetrica. Circuito Led circolare auto dissipante, 18Led alimentato tramite driver incluso 100-240V 50-60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite 1 Vite Metrica fornita in dotazione Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. LED 6.8W 980lm 3000K CRI >80.