Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1113584T SFERA LED 3000 K PX/TR 400MM IP65 SEMIVE - 1113584T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073975960

Artikelnummer

MAO1113584T

Herstellernummer

1113584T

Hersteller

MAO

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Schutzklasse:

II

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

400 mm

Sfera 400 Led IP65 Rovesciata - Arredo Urbano LED(IP65) a diffusore sferico semi verniciato per utilizzo palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio rovesciato. Diffusore Sferico semi verniciato in PMMA di diametro Ø400mm. Base in tecnopolimero rinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di bracci Ø60. Gruppo cablaggio composto da Cono di copertura per ricovero driver e vano a sezione circolare in policarbonato ad alta resistenza per passaggio cavi. Supporto circuito Led in alluminio. Sorgente luminosa Led a posizione fissa ad emissione rotosimmetrica. Circuito Led circolare su cappello alluminio, 50Led. Alimentazione elettronica integrato 220-240V 50-60Hz. Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa tramite sistema di bloccaggio ad espansione all’interno. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Manutenzione ordinaria non necessaria. Manutenzione straordinaria sfilando il diffusore. 50LED 15W 2100lm 3000K CRI >80.