Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1576182N CHALLENGE BASIC LED SIMMETRICO 24W 4000K - 1576182N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076440779

Artikelnummer

MAO1576182N

Herstellernummer

1576182N

Hersteller

MAO

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

ja

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4269 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

165 mm

Höhe/Tiefe:

128 mm

Länge:

376 mm

Arredo urbano Led (IP65) ad 1 braccio, completo di testa palo per montaggio su palo Ø60 mm in testa. Corpo in alluminio estruso Lega EN AW 6026) lavorato a controllo numerico e successivamente anodizzato, con funzione di dissipatore. Carter apparecchio in NY/FV colorato in pasta. Ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature, selezionate per la loro elevata resistenza agli agenti atmosferici. Indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di notevole stabilità alla luce ed al calore. Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione ai sali di zinco. Passivazione con acqua demineralizzata ed asciugatura in forno a 110°C. Viteria in acciaio INOX A2. 23,8W. 4000K. 4269 lm