Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1577282N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 36W 4000 - 1577282N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073969259

Artikelnummer

MAO1577282N

Herstellernummer

1577282N

Hersteller

MAO

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Verstellbare Optik:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6081 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

128 mm

Höhe/Tiefe:

165 mm

Länge:

376 mm

Challenge basic testapalo - Arredo urbano Led (IP65) completo di testa palo per montaggio su palo Ø60 mm in testa. Corpo in alluminio estruso Lega EN AW 6026) lavorato a controllo numerico e successivamente anodizzato, con funzione di dissipatore. Carterapparecchio in NY/FV colorato in pasta. Bracci a C in acciaio spessore 2 mm, zincati a caldo spessore 75 µm UNI EN 1461 Raccordo testa palo tondo in acciaio S235JR UNI EN 10219 zincato a caldo spessore 75µm UNI EN 1461. Ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature, selezionate per la loro elevata resistenza agli agenti atmosferici. Indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di notevole stabilità alla luce ed al calore Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione ai sali di zinco. Passivazione con acqua demineralizzata ed asciugatura in forno a 110°C. Viteria in acciaio INOX A2. Ottica asimmetrica. Colore: Nero. Led 36.3W 4000K 6081lm - 220-240V 50/60Hz.