MARECO LUCE S.R.L. - MAO4040184W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 7° 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
Produktserien
Lira 40 Tondo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076098208
Artikelnummer
MAO4040184W
Herstellernummer
4040184W
Hersteller
MAO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennstrom:
350...700 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Außendurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
56 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



