Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4040482W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W ASIMMETRICO 9X2 - 4040482W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076098260

Artikelnummer

MAO4040482W

Herstellernummer

4040482W

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennstrom:

350...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice tonda ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox.Possibilità di utilizzo in percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento.Le caratteristiche dell'apparecchio sono: grado di protezione (IP67), dimensioni estremamente compatte, orientabile in varie direzioni, versatilità delle ottiche, chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolarela cementazione apparecchio, controcassa in tecnopolimero, corpo in acciaio inox AISI 316L, diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm. cornice in acciaio inox AISI 316L, carrabilità 500Kg alla velocità massima di 20Km/h e viteria in acciaio inox.