Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO5140181G DRACMA 140 TONDO GU10 - 5140181G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - GU10

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021043023

Artikelnummer

MAO5140181G

Herstellernummer

5140181G

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

GU10

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

140 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio con cornice tonda ad incasso. Montaggio a pavimento con accessorio controcassa incluso. Colore: Inox. Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Dimensioni compatte. Orientabile in varie direzioni. Carrabilità. Chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolare la cementazione. Controcassa in tecnopolimero inclusa. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro temperato trasparente spessore 8mm. Ottica basculabile ±15°. Cornice in acciaio inox AISI 304L. Carrabilità 2500Kg alla velocità massima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox. Per lampada Led PAR16 max 5W attacco GU10, alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.