MARECO LUCE S.R.L. - MAO1895282S INDUS 55W 4000K CL1 STRADALE MEDIUM ANTR - 1895282S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
7449076311765
Artikelnummer
MAO1895282S
Herstellernummer
1895282S
Hersteller
MAO
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Verstellbare Optik:
ja
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8906 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.97
Breite:
245 mm
Höhe/Tiefe:
133 mm
Länge:
570 mm



