Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0750101M IRIS 1 FBT 18W GR/TR - 0750101M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148616064

Artikelnummer

MAO0750101M

Herstellernummer

0750101M

Hersteller

MAO

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

113 mm

Außendurchmesser:

280 mm

Apparecchio per interni ed esterni. Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati. Peculiarità: Economicità. Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280. Elevato grado di protezione (IP65). Caratteristiche tecniche: Corpo in policarbonato. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Riflettore in alluminio (su versione FBT su versione FC Ø 280 mm). Cornice in policarbonato. Viteria in acciaio inox