Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4140181W LIRA 140 TONDO GU10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449075383985

Artikelnummer

MAO4140181W

Herstellernummer

4140181W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

122.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

140 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

2500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice tonda ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox. Utilizzo: Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Peculiarità: Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Dimensioni compatte. Orientabile in varie direzioni. Versatilità delle ottiche. Carrabilità. Chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolare la cementazione. Caratteristiche tecniche apparecchio: Controcassa in tecnopolimero. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro temperato trasparente spessore 8mm. Gruppo ottico basculabile di ±15° su tutte le lampade. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Carrabilità 2500Kg alla velocità massima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox.