Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4180392W LIRA 180 LED 15W 32° 4000K - 4180392W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1425 lm

  • Einbaudurchmesser - 180 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075623173

Artikelnummer

MAO4180392W

Herstellernummer

4180392W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1425 lm

Einbaudurchmesser:

180 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

205.7 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

190 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Höhe/Tiefe:

270 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Apparecchio con cornice tonda ad incasso pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Inox. Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Versatilità delle ottiche. Carrabilità. Controcassa in tecnopolimero rinforzato. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 12mm. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Ottica basculabile ±15°. Carrabilità 2500Kg alla velocità massima di 20Km/hViteria in acciaio inox. 15W - 4000K 1425 lm.