MARECO LUCE S.R.L. - MAO05992002 DRIVER HYDRA 24V 75W MEAN WELL IP20 - 05992002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449070918359
Artikelnummer
MAO05992002
Herstellernummer
05992002
Hersteller
MAO
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
99 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
30 mm
Driver MEANWELL 75W LRS-75-A - 24V. IP20.


