Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO05992003 DRIVER HYDRA 24V 150W MEAN WELL IP20 - 05992003

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO05992003 DRIVER HYDRA 24V 150W MEAN WELL IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071302621

Artikelnummer

MAO05992003

Herstellernummer

05992003

Hersteller

MAO

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

159 mm

Breite:

97 mm

Höhe:

30 mm

Driver MEANWELL 150W LRS-155-A - 24V. IP20.