MARECO LUCE S.R.L. - MAO1409600N RIGO H.3000MM NERO - 1409600N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Edelstahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Mit Fußplatte - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033148665574
Artikelnummer
MAO1409600N
Herstellernummer
1409600N
Hersteller
MAO
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Fußplatte:
ja
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Höhe:
3000 mm
Palo cilindrico Ø 60, per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm, Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento, Anima interno palo in acciaio zincato.Copertura di rivestimento esterno in PVC.H=3000 mm