MARECO LUCE S.R.L. - MAO7700200F GLOBO 200MM PX FUME -RICAMBIO- - 7700200F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449079902274
Artikelnummer
MAO7700200F
Herstellernummer
7700200F
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
200 mm
Sfere 200mm Acrilico (PX) senza base fumè.


