MARECO LUCE S.R.L. - MAO0400000B TELAIO MONTAGGIO PLAFONE 60X60 BIANCO - 0400000B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8033706353165
Artikelnummer
MAO0400000B
Herstellernummer
0400000B
Hersteller
MAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
60 mm
Telaio bianco in alluminio pannello a soffitto 600x600x60mm.


