MENVIER CSA SRL - MNV40071352191 MICROPOINT 2 INCASSO CG-S ASIMMETRICO - 40071352191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - no
Lampada - LED non sostituibile
Packung
1 ST
EAN
4012539330516
Artikelnummer
MNV40071352191
Herstellernummer
40071352191
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
63 mm
Diametro di incasso:
64 mm



