MENVIER CSA SRL - MNV40071354593 CRYSTALWAY 30M 19022 CG-S - 40071354593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto - no
Packung
1 ST
EAN
3660191602383
Artikelnummer
MNV40071354593
Herstellernummer
40071354593
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale LED a corrente costante:
15...15 mA
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Larghezza:
183 mm
Altezza / Profondità:
30 mm
Lunghezza:
330 mm



