Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVLUM17111 PLANETE 2000 ES LED SE 1H CGLINE+ - LUM17111

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVLUM17111 PLANETE 2000 ES LED SE 1H CGLINE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191171117

Artikelnummer

MNVLUM17111

Herstellernummer

LUM17111

Hersteller

MNV

Proiettore PLANETE 2000 ES LED CGLine+ con ottiche orientabili. Flusso 2000lm autonomia 1h SE. • Proiettore con ottiche regolabili per illuminazione di sicurezza con elevato grado di protezione IP65 • Installazione a soffitto o parete • Elevato flusso luminoso di 2000lm per applicazioni in ambienti industriali con altezze elevate • Indicato anche per impianti sportivi, autorimesse e cicli di produzione con processi pericolosi • Permette di concentrare il flusso luminoso in un area specifica • Test automatici di funzionamento e autonomia secondo la norma EN62034 • Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie alla sorgente luminosa LED con 50.000 ore di vita • Funzione di blocco (inibizione) da remoto per i periodi di inattività.