MENVIER CSA SRL - MNVLUM17144 PLANETE 400 DISC - SA 1H 360LM CGL+ AT - LUM17144
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 8
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Packung
1 ST
EAN
3660191171445
Artikelnummer
MNVLUM17144
Herstellernummer
LUM17144
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
8
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
8
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata:
A++, A+, A (LED)
Grado di protezione (IP):
IP41
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
Prestazioni del sistema:
1.5 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
360 lm
Larghezza:
110 mm
Altezza / Profondità:
25 mm
Lunghezza:
190 mm
Diametro esterno:
190 mm
Altezza/profondità di installazione:
23 mm
Diametro di incasso:
200 mm


