MENVIER CSA SRL - MNVMP2E3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE ASIMMETRICO CG - MP2E3HCGL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 1
Indicazione - Non applicabile
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Packung
1 ST
EAN
5018987195973
Artikelnummer
MNVMP2E3HCGL
Herstellernummer
MP2E3HCGL
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
1
Indicazione:
Non applicabile
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
142 lm
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
63 mm
Diametro di incasso:
64 mm


