Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVMP2O3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE SIMMETRICO CGL - MP2O3HCGL

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVMP2O3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE SIMMETRICO CGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Numero di sorgenti luminose - 1

  • Indicazione - Non applicabile

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987195980

Artikelnummer

MNVMP2O3HCGL

Herstellernummer

MP2O3HCGL

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Numero di sorgenti luminose:

1

Indicazione:

Non applicabile

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiMH

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

142 lm

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità di installazione:

63 mm

Diametro di incasso:

64 mm

Micropoint 2 apparecchio per illuminazione di emergenza a LED con ottica simmetrica ad incasso. Apparecchio innovativo con tecnologia a LED. Conforme alla normativa Europea EN60598-2-22. Power LED ad alta luminosità. Ottica asimmetrica. Versione incasso.3h di autonomia. Funzionamento SE/SA con regolazione del flusso. Versioni per sistema di diagnostica CGLine+. Flusso SE 142 Lm. Flusso SA 35/71/106/142 Lm. LED 1W (11W fluorescente). Batteria Ni-Mh HT 4,8V.