Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVNEXI250-230 NEXITECH LED 24W 250LM MAINS 230V - NEXI250-230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191600419

Artikelnummer

MNVNEXI250-230

Herstellernummer

NEXI250-230

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

Larghezza:

111 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Lunghezza:

292 mm

Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Costruzione: Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP40 IK03 - IP65 IK07 con kit di protezione NEXI-IP. Funzionamento:SA funzionamento permanente. Ricarica: 12h per modelli da 1h. Opzioni di installazione: Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB. Alimentazione: 110/240Vac 50/60Hz 180/240Vcc (versioni centralizzate). Temperatura di funzionamento: Da -10 a +40°C (versioni centralizzate). Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza): 20m pittogrammi monofacciali. 30m kit di segnalazione bifacciali. Sorgente luminosa: 29LED 3,45W 250Lm(SA).