MENVIER CSA SRL - MNVO-ESC-3H VELOS BASE SA/SE 3H STANDARD - O-ESC-3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto - sì
Tipo di batteria - NiCd
Packung
1 ST
EAN
5205050904581
Artikelnummer
MNVO-ESC-3H
Herstellernummer
O-ESC-3H
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
224 mm
Altezza / Profondità:
69 mm
Lunghezza:
346 mm



