MERSEN ITALIA SPA - XES60608R PORTAFUS. RK1 E RK5 600VAC 31-60A 3 POLI - 60608R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Mit optischer Defektanzeige - nein
Packung
5 ST
EAN
0782001759926
Artikelnummer
XES60608R
Herstellernummer
60608R
Hersteller
XES
Montageart:
Direktmontage
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
177.8 mm
Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES60608R - PORTAFUS. RK1 E RK5 600VAC 31-60A 3 POLI







